text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 6.00mm


Objednací číslo 0V067061
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 28
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 66
Průměr vrtáku (mm) 6
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 28
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 0V067061
EAN 7320760589434
UBB 500631069621
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A0226.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.