Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
5X148331
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
Dormer Válcový vrták A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 11.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5X148331
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Délka řezu (mm)
47
Řezný materiál
HSS
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Model
A022
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
95
Průměr vrtáku (mm)
11.5
Délka řezu (mm)
47
Řezný materiál
HSS
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Model
A022
Type
Stub Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5X148331
EAN
7320760588871
UBB
500630511359
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A02211.5