text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 11.30mm


Objednací číslo 8N951328
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 47
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 95
Průměr vrtáku (mm) 11.3
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 47
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 8N951328
EAN 7320760588864
UBB 500630509544
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A02211.3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.