text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 9.5mm


Objednací číslo 4Y710879
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 81
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 125
Průměr vrtáku (mm) 9.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 81
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A002S
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Y710879
EAN 7320760673829
UBB 500631156097
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A002S9.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.