text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Spirálové vrtáky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Vrtání
Spirálové vrtáky
1V758434
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
Dormer Válcový vrták A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 4.0mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1V758434
Balení
Jiný
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Průměr (mm)
4 - 4
Celkový počet nástrojů
2
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Počet vrtáků pro sklo
0
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Balení
Jiný
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Průměr (mm)
4 - 4
Celkový počet nástrojů
2
Řezný materiál
HSS
Směr řezu
Pravý
Počet vrtáků pro sklo
0
Počet vrtáků do keramiky
0
Počet vrtáků pro dlaždice
0
Počet univerzálních vrtáků
0
Počet vrtáků do betonu
0
Počet vrtáků pro nerezovou ocel
0
Počet vrtáků do dřeva
0
Počet vrtáků do plastů
0
Počet vrtáků do neželezných kovů
0
Počet vrtáků do oceli
0
Počet vrtáků do kamene
0
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Model
A002S
Type
Split Point Drill Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1V758434
EAN
7320760673614
UBB
500630994985
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A002S4.0