text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 9.80mm


Objednací číslo 9Z066878
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 87
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 133
Průměr vrtáku (mm) 9.8
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 87
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Komoditní kód 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Z066878
EAN 7320760351420
UBB 500631262002
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A0029.8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.