text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 8.70mm


Objednací číslo 1F841886
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 81
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 125
Průměr vrtáku (mm) 8.7
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 81
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Komoditní kód 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 1F841886
EAN 7320760351284
UBB 500631129862
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A0028.7
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.