text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 7.90mm


Položka č. 7O697979
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 75
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková délka (mm) 117
Průměr vrtáku (mm) 7.9
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 75
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Komoditní kód 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 7O697979
EAN 7320760351185
UBB 500631096020
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A0027.9
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.