text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Jobber drill A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 7.70mm


Objednací číslo 5L099982
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 75
Materiale di taglio HSS
Forma del gambo Cylindrical
Trapano a spirale
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Lunghezza totale (mm) 117
Diametro trapano (mm) 7.7
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 75
Materiale di taglio HSS
Forma del gambo Cylindrical
Trapano a spirale
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 5L099982
EAN 7320760351161
UBB 500631090650
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A0027.7
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.