Spirálové vrtáky
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Obráběcí nástroje
Vrtání
Spirálové vrtáky
7X067110
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
Dormer Válcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 7.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7X067110
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
69
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
109
Průměr vrtáku (mm)
7.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
69
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7X067110
EAN
7320760351130
UBB
500631084489
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A0027.5