text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Válcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 6.40mm


Objednací číslo 5V772109
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 63
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 101
Průměr vrtáku (mm) 6.4
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 63
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 5V772109
EAN 7320760351000
UBB 500631050068
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A0026.4
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.