Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
1Z519308
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
Dormer Válcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 6.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1Z519308
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
57
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
93
Průměr vrtáku (mm)
6
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
57
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Z519308
EAN
7320760350959
UBB
500631070447
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A0026.0