text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 5.20mm


Numéro d'article 5J367606
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 52
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Celková délka (mm) 86
Průměr vrtáku (mm) 5.2
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 52
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Komoditní kód 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5J367606
EAN 7320760350850
UBB 500631001228
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A0025.2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.