text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 4.70mm


Objednací číslo 5O769202
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 47
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 80
Průměr vrtáku (mm) 4.7
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 47
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 5O769202
EAN 7320760350782
UBB 500630976743
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A0024.7
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.