text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 4.30mm


Numero articolo 7Z802062
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 47
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Celková délka (mm) 80
Průměr vrtáku (mm) 4.3
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 47
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 7Z802062
EAN 7320760350737
UBB 500630966199
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  A0024.3
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.