text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 3.70mm


Numero articolo 5N241521
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 39
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Celková délka (mm) 70
Průměr vrtáku (mm) 3.7
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 39
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 5N241521
EAN 7320760350669
UBB 500630818507
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  A0023.7
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.