text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 3.60mm


Objednací číslo 0Z383784
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 39
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 70
Průměr vrtáku (mm) 3.6
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 39
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Z383784
EAN 7320760350652
UBB 500630816378
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A0023.6
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.