Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
1Q845874
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
Dormer Válcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 2.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1Q845874
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
30
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
57
Průměr vrtáku (mm)
2.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
30
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Spirálový vrták
Ano
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207506000
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Q845874
EAN
7320760376065
UBB
500630739315
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
A0022.5