text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 2.20mm


Artikelnummer 9T279493
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 27
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Celková délka (mm) 53
Průměr vrtáku (mm) 2.2
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 27
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Komoditní kód 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9T279493
EAN 7320760376898
UBB 500630730975
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A0022.2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.