text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 11.60mm


Objednací číslo 0R886957
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 94
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 142
Průměr vrtáku (mm) 11.6
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 94
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 0R886957
EAN 7320760351659
UBB 500630515988
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A00211.6
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.