text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 11.20mm


Objednací číslo 1P424142
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 94
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 142
Průměr vrtáku (mm) 11.2
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 94
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 1P424142
EAN 7320760351604
UBB 500630508140
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A00211.2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.