text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 10.50mm


Objednací číslo 4V257710
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 87
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 133
Průměr vrtáku (mm) 10.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 87
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 4V257710
EAN 7320760351512
UBB 500630492121
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A00210.5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.