text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Válcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 10.10mm


Cikkszám 9F308230
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 87
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Celková délka (mm) 133
Průměr vrtáku (mm) 10.1
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 87
Řezný materiál HSS
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
Komoditní kód 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 9F308230
EAN 7320760351468
UBB 500630484128
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A00210.1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.