Frézy
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
Frézování
Frézy
4W714770
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
Dormer Technická fréza S501 SC TiAlN 4.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4W714770
Celková délka (mm)
57
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
8
Počet zubů
2
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
57
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
8
Počet zubů
2
Řezný materiál
Jiný
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
4
Značka
Dormer
Type
Ball Nose End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4W714770
EAN
7320760342435
UBB
500629552869
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
S5014.0