text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Technická fréza P835 Clear P8356.0X6.0


Objednací číslo 6V305082
Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 18
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 6
Tvar hlavice podle DIN 8032 WRC
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 18
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 6
Tvar hlavice podle DIN 8032 WRC
Značka Dormer
Komoditní kód 8207909100
Model P835
Type Rotary Burr

Čísla materiálu

Objednací číslo 6V305082
EAN 7320760688496
UBB 500632448626
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky P8356.0X6.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.