text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Technická fréza P835 Clear P83512.7X6.0


Objednací číslo 8J941140
Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podle DIN 8032 WRC
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec s kulovým čelem
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podle DIN 8032 WRC
Značka Dormer
Komoditní kód 8207909100
Model P835
Type Rotary Burr

Čísla materiálu

Objednací číslo 8J941140
EAN 7320760688519
UBB 500632448477
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky P83512.7X6.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.