Otřepy
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
Frézování
Otřepy
5V517800
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
Dormer Technická fréza P821 Clear P8219.6X6.0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5V517800
Tvar hlavy
Kužel s kulovým nosem
Celková délka (mm)
76
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
30
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
9.6
Tvar hlavice podle DIN 8032
KEL
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Kužel s kulovým nosem
Celková délka (mm)
76
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
30
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
9.6
Tvar hlavice podle DIN 8032
KEL
Značka
Dormer
Model
P821
Type
Rotary Burr
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5V517800
EAN
7320760688267
UBB
500632444252
UNSPSC
23251706
Výrobní číslo položky
P8219.6X6.0