Otřepy
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
Frézování
Otřepy
6D431680
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
Dormer Technická fréza P815C TiAlN P815C12.7X6.0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6D431680
Tvar hlavy
Ve tvaru plamene
Celková délka (mm)
77
Průměr šachty (mm)
6
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
32
Vhodné pro hliník
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Ve tvaru plamene
Celková délka (mm)
77
Průměr šachty (mm)
6
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
32
Vhodné pro hliník
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro měď
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro mosaz
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
12.7
Tvar hlavice podle DIN 8032
Jiný
Značka
Dormer
Coating
TiAlN
Komoditní kód
8207909100
Model
P815C
Type
Rotary Burr
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6D431680
EAN
7320760688120
UBB
500632440862
UNSPSC
23251706
Výrobní číslo položky
P815C12.7X6.0