Otřepy
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
Frézování
Otřepy
9H186771
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
Dormer Technická fréza P813C TiAlN P813C9.6X6.0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9H186771
Tvar hlavy
Špičatý strom
Celková délka (mm)
64
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
19
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
9.6
Tvar hlavice podle DIN 8032
SPG
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Špičatý strom
Celková délka (mm)
64
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
19
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
9.6
Tvar hlavice podle DIN 8032
SPG
Značka
Dormer
Model
P813C
Type
Rotary Burr
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9H186771
EAN
7320760688038
UBB
500632439484
UNSPSC
23251706
Výrobní číslo položky
P813C9.6X6.0