text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Technická fréza P811C TiAlN P811C12.7X6.0


Artikelnummer 5V627041
Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podle DIN 8032 RBF
Verpakt per 1

Specificaties

Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podle DIN 8032 RBF
Značka Dormer
Komoditní kód 8207909100
Model P811C
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 5V627041
EAN 7320760687932
UBB 500632436662
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer P811C12.7X6.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.