text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Technická fréza P811 Tungsten carbide Blanc P81112.7X6.0


Article number 1J725157
Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12.7
Packed per 1

Specifications

Tvar hlavy Strom kulatého nosu
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 25
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podle DIN 8032 RBF
Značka Dormer
Model P811
Type Rotary Burr

Article numbers

Article number 1J725157
EAN 7320760687888
UBB 500632435268
UNSPSC 23251706
Manufacturer article nr  P81112.7X6.0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.