Otřepy
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
Frézování
Otřepy
1W239522
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
Dormer Technická fréza P811 Clear P8116.0X6.0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1W239522
Tvar hlavy
Strom kulatého nosu
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
18
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6
Tvar hlavice podle DIN 8032
RBF
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Strom kulatého nosu
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
18
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6
Tvar hlavice podle DIN 8032
RBF
Značka
Dormer
Model
P811
Type
Rotary Burr
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1W239522
EAN
7320760687857
UBB
500632435839
UNSPSC
23251706
Výrobní číslo položky
P8116.0X6.0