Otřepy
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
Frézování
Otřepy
9O264398
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
Dormer Technická fréza P807C TiAlN P807C6.0X6.0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9O264398
Tvar hlavy
Kulatý/zeměkoule
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
4.7
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6
Tvar hlavice podle DIN 8032
KUD
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Kulatý/zeměkoule
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
4.7
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6
Tvar hlavice podle DIN 8032
KUD
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207909100
Model
P807C
Type
Rotary Burr
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9O264398
EAN
7320760687727
UBB
500632433289
UNSPSC
23251706
Výrobní číslo položky
P807C6.0X6.0