text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Technická fréza P807C TiAlN P807C12.7X6.0


Objednací číslo 7X618048
Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 11
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podle DIN 8032 KUD
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Kulatý/zeměkoule
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 11
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podle DIN 8032 KUD
Značka Dormer
Komoditní kód 8207909100
Model P807C
Type Rotary Burr

Čísla materiálu

Objednací číslo 7X618048
EAN 7320760687758
UBB 500632432869
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky P807C12.7X6.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.