Otřepy
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
Frézování
Otřepy
2L394866
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
Dormer Technická fréza P807 Clear P8074.0X3.0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2L394866
Tvar hlavy
Kulatý/zeměkoule
Celková délka (mm)
38
Průměr šachty (mm)
3
Pracovní délka (mm)
3.4
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
4
Tvar hlavice podle DIN 8032
KUD
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Kulatý/zeměkoule
Celková délka (mm)
38
Průměr šachty (mm)
3
Pracovní délka (mm)
3.4
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
4
Tvar hlavice podle DIN 8032
KUD
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207909100
Model
P807
Type
Rotary Burr
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2L394866
EAN
7320760687642
UBB
500632431879
UNSPSC
23251706
Výrobní číslo položky
P8074.0X3.0