Otřepy
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
Frézování
Otřepy
0F639804
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
Dormer Technická fréza P803C Tungsten carbide TiAlN P803C9.6X6.0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0F639804
Tvar hlavy
Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm)
64
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
19
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
9.6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm)
64
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
19
Řezný materiál
HM
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
9.6
Tvar hlavice podle DIN 8032
ZYA-S
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207909100
Model
P803C
Type
Rotary Burr
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0F639804
EAN
7320760687499
UBB
500632428669
UNSPSC
23251706
Výrobní číslo položky
P803C9.6X6.0