text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Technická fréza P803 Tungsten carbide Blanc P8036.0X6.0


Objednací číslo 3X592718
Tvar hlavy Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 18
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 6
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 18
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 6
Tvar hlavice podle DIN 8032 ZYA-S
Značka Dormer
Komoditní kód 8207909100
Model P803
Type Rotary Burr

Čísla materiálu

Objednací číslo 3X592718
EAN 7320760687413
UBB 500632427000
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky P8036.0X6.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.