Otřepy
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
Frézování
Otřepy
5F524217
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
Dormer Technická fréza P803 Clear P8036.3X3.0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5F524217
Tvar hlavy
Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm)
45
Průměr šachty (mm)
3
Pracovní délka (mm)
12.7
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6.3
Tvar hlavice podle DIN 8032
ZYA-S
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Válec s koncovým řezem
Celková délka (mm)
45
Průměr šachty (mm)
3
Pracovní délka (mm)
12.7
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6.3
Tvar hlavice podle DIN 8032
ZYA-S
Značka
Dormer
Model
P803
Type
Rotary Burr
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5F524217
EAN
7320760687406
UBB
500632427265
UNSPSC
23251706
Výrobní číslo položky
P8036.3X3.0