Otřepy
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
Frézování
Otřepy
4X810675
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
Dormer Technická fréza P801C TiAlN P801C12.7X6.0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4X810675
Tvar hlavy
Válec
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
25
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
12.7
Tvar hlavice podle DIN 8032
ZYA
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Válec
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
25
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
12.7
Tvar hlavice podle DIN 8032
ZYA
Značka
Dormer
Model
P801C
Type
Rotary Burr
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4X810675
EAN
7320760687383
UBB
500632425442
UNSPSC
23251706
Výrobní číslo položky
P801C12.7X6.0