Otřepy
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
Frézování
Otřepy
7O374041
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
Dormer Technická fréza P801 Clear P8016.0X6.0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7O374041
Tvar hlavy
Válec
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
18
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6
Tvar hlavice podle DIN 8032
ZYA
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar hlavy
Válec
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
18
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6
Tvar hlavice podle DIN 8032
ZYA
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207909100
Model
P801
Type
Rotary Burr
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7O374041
EAN
7320760687291
UBB
500632424601
UNSPSC
23251706
Výrobní číslo položky
P8016.0X6.0