text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary Burr Cylindrical 19mm 9.6mm Dia HM 6mm Shank Bright Stainless Steel Cut 64mm


Numéro d'article 8E806741
Total length (mm) 64
Shaft diameter (mm) 6
Working length (mm) 19
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 9.6
Brand Dormer
Commodity code 8207909100
Emballé par 1

Spécifications

Total length (mm) 64
Shaft diameter (mm) 6
Working length (mm) 19
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 9.6
Brand Dormer
Commodity code 8207909100
Model P601
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 8E806741
EAN 7320760692820
UBB 500661474923
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant P6019.6X6.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.