Frézy
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
Frézování
Frézy
6P193461
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
Dormer Technická fréza C505 DIN 844-K HSSE Blanc 6.00mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6P193461
Celková délka (mm)
57
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
13
Počet zubů
2
Řezný materiál
HSS-E
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
57
Průměr šachty (mm)
6
Pracovní délka (mm)
13
Počet zubů
2
Řezný materiál
HSS-E
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
6
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207703700
Type
Ball Nose End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6P193461
EAN
7320760127018
UBB
500629560292
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
C5056.0