text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Dormer Technická fréza C500 DIN 327-D HSSE Blanc 6.00mm


Objednací číslo 8Q539062
Celková délka (mm) 52
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 8
Počet zubů 2
Řezný materiál HSS-E
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 6
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 52
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 8
Počet zubů 2
Řezný materiál HSS-E
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 6
Značka Dormer
HS kód 8207703700
Type Ball Nose End Mill

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Q539062
EAN 7320760073254
UBB 500629559898
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky C5006.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.