Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5T557298
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
Dormer Strojní závitník EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Clear M3
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5T557298
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
12
Délka závitu (mm)
9
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
9
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka hřídele (mm)
12
Délka závitu (mm)
9
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
9
Rozteč závitů (mm)
0.5
Velikost závitu
3
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
2.7
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207401000
Model
EP006G
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5T557298
EAN
7320760669365
UBB
500631624292
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
EP006GM3