Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0G629119
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
Dormer Strojní závitník extra dlouhý E606 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M12x1.75mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0G629119
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
23
Celková délka (mm)
119
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
23
Rozteč závitů (mm)
1.75
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
23
Celková délka (mm)
119
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
23
Rozteč závitů (mm)
1.75
Velikost závitu
12
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ne
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
7.1
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Komoditní kód
8207401000
Model
E606
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0G629119
EAN
7320760124000
UBB
500631460267
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E606M12