text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník extra dlouhý E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M8x1.25mm


Artikelnummer 5U338603
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 97
Průměr šachty (mm) 6.3
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 12
Rozteč závitů (mm) 1.25
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 97
Průměr šachty (mm) 6.3
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 12
Rozteč závitů (mm) 1.25
Velikost závitu 8
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 5
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E605
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 5U338603
EAN 7320760123881
UBB 500631680799
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr E605M8
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.