text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník extra dlouhý E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M5x0.80mm


Objednací číslo 1B862427
Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 19
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 79
Průměr šachty (mm) 5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 12
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka hřídele (mm) 19
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 79
Průměr šachty (mm) 5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 12
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 4
Levý závit Ne
Značka Dormer
Model E605
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1B862427
EAN 7320760123867
UBB 500631656617
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E605M5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.