text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník extra dlouhý E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M14x2.00mm

Objednací číslo 0Z739625
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 127
Průměr šachty (mm) 11.2
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 127
Průměr šachty (mm) 11.2
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2
Velikost závitu 14
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 30
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Model E605
Type 5977815; 86017178

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Z739625
EAN 7320760123911
UBB 500631572624
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky E605M14
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.