Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9G584201
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
Dormer Strojní závitník extra dlouhý E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M10x1.50mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9G584201
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
108
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
14
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
108
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
14
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
10
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
6.3
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
Model
E605
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9G584201
EAN
7320760123898
UBB
500631444279
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E605M10