text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník extra dlouhý E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG9 NO2


Položka č. 9D167212
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Pg
Délka řezu (mm) 22
Velikost závitu 9
Ambalat la 1

technické údaje

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Pg
Délka řezu (mm) 22
Velikost závitu 9
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS
Úhel příruby (°) 27.5
Závit na palec 18
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Značka Dormer
Komoditní kód 8207401000
Model E243
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9D167212
EAN 7320760086704
UBB 500632032073
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E243PG9NO2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.